ダンプラ コーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
106件の「ダンプラ コーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン角」、「プラダン 組み立て」、「プラダン 接続」などの商品も取り扱っております。
プラダン用コーナー エスコランキング1位
1セット(4個)ほか
230税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコーランキング2位
プラダンのヤマコープラダンケース用コーナー
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラダンケース用袋取っ手 プラダンのヤマコーランキング3位
プラダンのヤマコープラダンケース用袋取っ手
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
1セット(2個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラダンケース用フレーム プラダンのヤマコーランキング4位
プラダンのヤマコープラダンケース用フレーム
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

段プラコーナーパーツ WW-N サンコー(三甲)ランキング5位
材質PP形状プラダンホワイト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)77×77×36外寸法・幅(mm)77外寸法・高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)77
1個
259税込285
3日以内出荷

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
1個ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(4個)
230税込253
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP入数(個)20
1個(20個)
190税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコフレーム
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
1束(4本)
1,380税込1,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
1セット(50個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エスコフレーム
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)15長さ(m)1適合板厚(mm)10入数(本)4
1束(4本)
1,440税込1,584
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)107タイプM溝適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
1個
1,298税込1,428
当日出荷


4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質PP形状プラダンホワイト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)73×73×49外寸法・幅(mm)73外寸法・高さ(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)73
1個
229税込252
3日以内出荷

蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)